Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Wandleuchte MEGATRON PRO LOKY IP65 Eckig PIR 1W, 3000K, 85lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar Wandleuchte MEGATRON PRO LOKY IP65 Eckig PIR 1W, 3000K, 85lm
Solar Wandleuchte MEGATRON PRO LOKY IP65 Eckig PIR 1W, 3000K, 85lm
Artikel-Nr.:
     911-MT70018
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70018
EAN/GTIN:
     4020856700189
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Solar Wandleuchte MEGATRON PRO LOKY IP65 Eckig PIR 1W, 3000K, 85lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Marke: MEGATRON
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 130 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Betriebsspannung: 4 V=
  • Lichtverteilung: direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Größe: L∕ B∕ T: 12,2∕ 8,8∕ 10,5 cm
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: MT70018
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Farbe: opal
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Zubehör: Notstrom Modul incl
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Zubehör: Sensor incl
  • extrem breitstrahlend >80°
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,00*
€ 37,00*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 37,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,40*
€ 42,32*
€ 5,46*
ab € 31,56*
€ 42,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,12*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70017
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.