| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6803858 Herst.-Nr.: MT70018 EAN/GTIN: 4020856700189 |
| |
|
| | |
| LOKY Solar-Wandleuchte eckig. Mit dieser IP54-geschützten Solarleuchte realisieren Sie stimmungsvolle Eingangs- und Fassadenbeleuchtungen ohne Netzanschluss. Hochwertiges und robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, anthrazitfarben. LED 130 Lumen warmweisses Licht. Lange Leuchtdauer. Li-Ion-Akkus im Batteriebecher, ohne Löten wechselbar (Typ 18650, 2200 mAh, 3,7V). Die Leuchtensteuerung wird in der Dämmerung bei weniger als 5 Lux Helligkeit aktiviert und reagiert über den Bewegungsmelder. Automatische Dimmfunktionen sorgen für stromsparenden Betrieb, da mit die Akkukapazität eine ganze Nacht hindurch ausreicht*. Modus 1 - Aktivschaltung, Ideal für die kontinuierliche Wege- und Eingangsbeleuchtung Schaltet bei Dunkelheit automatisch mit 10% Helligkeit ein. Bei Bewegungswahrnehmung schaltet die Leuchte auf 100% Helligkeit. Nach 5 Stunden Betriebszeit schaltet die Leuchte auf 5% Helligkeit. Bei Bewegungswahrnehmung schaltet die Leuchte auf 70% Helligkeit. Modus 2 - Nachtschaltung, I |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Industrieakku, Industriezelle, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, automatik schalter, bewegungsschalter ip54 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 37,00* | € 37,00* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,92* | € 38,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,46* | € 43,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,60* | € 43,19* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,24* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|