| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88729626 Herst.-Nr.: MT70018 EAN/GTIN: 4020856700189 |
| |
|
| | |
| Solar-Wandleuchte 3000K MT70018 LOKY Solar-Wandleuchte eckig. Mit dieser IP54-geschüützten Solarleuchte realisieren Sie stimmungsvolle Eingangs- und Fassadenbeleuchtungen ohne Netzanschluss. Hochwertiges und robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, anthrazitfarben. Die drei Beleuchtungsprogramme mit automatischen Dimm- und Energiesparfunktionen werden komfortabel von einem PIR-Sensor gesteuert. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Industrieakku, Industriezelle, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, automatik schalter, bewegungsschalter ip54 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 37,00* | € 37,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,80* | € 38,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,40* | € 43,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,52* | € 43,26* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,99* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|