Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kerzenform C35, E14, 4.5W 2700K 470lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Kerzenform C35, E14, 4.5W 2700K 470lm, matt
LED Filament Kerzenform C35, E14, 4.5W 2700K 470lm, matt
Artikel-Nr.:
     911-LM85171
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85171
EAN/GTIN:
     4020856851713
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filament Kerzenform C35, E14, 4.5W 2700K 470lm, matt

  • Marke: LIGHTME
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 849015
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Kolbenform: C35
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: LM85171
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 3,33*
5
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,45*
1
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,50*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85336
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85340
ab € 2,66*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
ab € 1,73*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
ab € 3,18*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21104
ab € 1,71*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
ab € 1,50*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
ab € 1,84*
Ähnlich
LightMe
LM85170
ab € 2,57*
Ähnlich
LightMe
LM85263
ab € 2,42*
Ähnlich
LightMe
LM85266
ab € 4,10*
Ähnlich
LightMe
LM85264
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.