Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe 827 E14 LM85171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe 827 E14 LM85171
LED-Kerzenlampe 827 E14 LM85171
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37065160
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85171
EAN/GTIN:
     4020856851713
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe 827 E14 LM85171

LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
4,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 3,33*
5
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,50*
1
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85336
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85340
ab € 2,69*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
ab € 1,72*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
ab € 3,18*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21104
ab € 1,71*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
ab € 1,52*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
ab € 1,85*
Ähnlich
LightMe
LM85170
ab € 2,57*
Ähnlich
LightMe
LM85263
ab € 2,42*
Ähnlich
LightMe
LM85266
ab € 4,09*
Ähnlich
LightMe
LM85264
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.