Das transparente 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 380 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ...
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kerzenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2....
Das gefrostete 4,2W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E14 Sockel und C35 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 350 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat ei...
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Sockel: E14. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. ...
LED-Kerzenlampe 35x100mm E14 2200K klar dim 34582Gedrehte Glas-Kerzenlampe mit LED-Filament Technik, gemütlcihes Licht dank Retro-Optik und besonders warmweißer Lichtfarbe, vergleichbar mit einer h...
LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Sie sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqua...
E14 Filament LED Deko Leuchtmittel Kerze Vintage Rauchfarben - 2 Watt, 25 LumenAngesagtes Vintage Leuchtmittel in Kerzenform. Dieses LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 2 Watt, 25 Lumen & 1800 K...
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Glas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien wird...