Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Laterne CANNES, IP54, 42cm, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Ladekabel + Aufhängung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Akku-Laterne
LED-Akku-Laterne
Artikel-Nr.:
     911-KON-7819-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7819-750
EAN/GTIN:
     7318307819755
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
dimmer schwarz

Outdoor LED Akku-Laterne CANNES, IP54, 42cm, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Ladekabel + Aufhängung, Schwarz

  • Marke: Konstsmide
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 10 - 180 lm
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 42∕ 15 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Netzanschluss: USB-Ladekabel mit flachem Ladekontakt
  • Produktart: Laterne
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Zeitlose, dekorative Akku-Leuchte für den Außen- und Innenbereich.
  • Artikelnummer: KON-7819-750
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mit dem integrierten Touch-Schalter können Sie schalten, dimmen und die Lichtfarbe zwischen Warmweiß und besonders gemütlichem Extra Warmweiß wechseln.
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Der Ladekontakt ist im Fuß verborgen. Das benötigte Kontakt-Kabel liegt bei und kann an handelsübliche USB-Ladegeräte angeschlossen werden.
  • Zubehör: Akku incl
  • Zum Laden mehrerer Leuchten empfehlen wir Ihnen die modular erweiterbare 6-fach Ladestation CHARGER (siehe Zubehör).
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Mit integriertem Akku für maximale Flexibilität.
  • Leuchtdauer: bis zu 9 Std.
  • Akku: 2x Li-Ion 18650 (3.7V)
  • Ladezeit: < 6 Stunden
  • Erhältlich in klassischem Schwarz und angesagter Rostoptik.
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, konstsmide dimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,61*
€ 85,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 77,55*
€ 98,04*
€ 5,46*
ab € 79,21*
€ 100,14*
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 104,25*
5 Tage
3
€ 6,45*
ab € 92,44*
€ 115,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,23*
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,46*
Ähnlich
Konstsmide
7821-300
ab € 92,11*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,22*
Ähnlich
Konstsmide
7814-750
ab € 57,39*
Ähnlich
Konstsmide
7818-750
ab € 64,15*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,61*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 95,03*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 76,05*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 96,10*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 58,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.