Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Laterne schwarz 7819-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Laterne schwarz 7819-750
LED-Laterne schwarz 7819-750
Artikel-Nr.:
     6012-18720022
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7819-750
EAN/GTIN:
     7318307819755
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
dimmer schwarz

LED-Laterne schwarz 7819-750

Cannes LED USB-Laterne 42cm Schwartz, dimmbar 2700/3000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Leuchter
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
schwarz
Anschlussleistung:
2,2 W
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: laternenleuchten, konstsmide dimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,61*
€ 85,61*
€ 8,50*
ab € 77,51*
€ 98,23*
€ 5,46*
ab € 79,16*
€ 100,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 104,43*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 92,37*
€ 115,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,50*
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,67*
Ähnlich
Konstsmide
7821-300
ab € 92,23*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,29*
Ähnlich
Konstsmide
7814-750
ab € 57,15*
Ähnlich
Konstsmide
7818-750
ab € 64,15*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,58*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 94,92*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 76,04*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 96,11*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 58,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.