Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-7212-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7212-250
EAN/GTIN:
     7318307212259
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Wandschild incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 23,5∕ 48∕ 30 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: KON-7212-250
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,36*
€ 29,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,41*
€ 36,59*
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 45,00*
4 Tage
8
€ 6,45*
ab € 34,21*
€ 46,46*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 59,64*
€ 76,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-250
ab € 26,44*
Ähnlich
Konstsmide
7215-250
ab € 72,88*
Ähnlich
Konstsmide
7217-250
ab € 219,15*
Ähnlich
Konstsmide
7233-250
ab € 115,11*
Ähnlich
Konstsmide
7234-250
ab € 175,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.