Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7212-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7212-250
EAN/GTIN:
     7318307212259
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Wandschild incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 23,5∕ 48∕ 30 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: KON-7212-250
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,36*
€ 29,36*
€ 8,50*
ab € 26,52*
€ 36,83*
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 45,26*
3 Tage
9
€ 6,45*
ab € 34,14*
€ 46,73*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-250
ab € 26,40*
Ähnlich
Konstsmide
7215-250
ab € 72,85*
Ähnlich
Konstsmide
7217-250
ab € 219,06*
Ähnlich
Konstsmide
7233-250
ab € 114,47*
Ähnlich
Konstsmide
7234-250
ab € 174,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.