Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7234-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Konstsmide 7234-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7234-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7234-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288678
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7234-250
EAN/GTIN:
     7318307234251
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
2200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 175,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,68*
€ 261,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,00*
€ 252,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,70*
€ 235,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,58*
€ 231,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,20*
€ 208,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-250
ab € 26,41*
Ähnlich
Konstsmide
7213-250
ab € 26,49*
Ähnlich
Konstsmide
7229-250
ab € 28,90*
Ähnlich
Konstsmide
7230-250
ab € 48,72*
Ähnlich
Konstsmide
7231-250
ab € 18,21*
Ähnlich
Konstsmide
7232-250
ab € 18,16*
Ähnlich
Konstsmide
7236-250
ab € 44,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.