Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte CAGLIARI, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte CAGLIARI, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte CAGLIARI, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-7011-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7011-250
EAN/GTIN:
     7318307011258
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte CAGLIARI, E27 max. 100W, Weiß, Aluminium / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 36∕ 10 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: transparent
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Artikelnummer: KON-7011-250
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 24,99*
€ 24,99*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 22,49*
€ 31,96*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 32,34*
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 41,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
483-250
ab € 172,75*
Ähnlich
Konstsmide
7212-250
ab € 26,44*
Ähnlich
Konstsmide
7213-250
ab € 26,50*
Ähnlich
Konstsmide
7229-250
ab € 28,77*
Ähnlich
Konstsmide
7230-250
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.