Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7213-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7213-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide 7213-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581756
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7213-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte "Firenze" matt weiß, klares Glas
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2475 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-250
ab € 26,42*
Ähnlich
Konstsmide
7215-250
ab € 72,98*
Ähnlich
Konstsmide
7217-250
ab € 219,27*
Ähnlich
Konstsmide
7233-250
ab € 115,46*
Ähnlich
Konstsmide
7234-250
ab € 175,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.