Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 483-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 483-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 483-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 483-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288467
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     483-250
EAN/GTIN:
     7318304832504
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
535 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
556-250
ab € 100,75*
Ähnlich
Konstsmide
581-250
ab € 317,33*
Ähnlich
Konstsmide
7237-250
ab € 29,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160131
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.