Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI940 Linear ST8-Flexband, 24V, 22W, IP20, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED CRI940 Linear ST8-Flexband, 24V, 22W, IP20, neutralweiß
LED CRI940 Linear ST8-Flexband, 24V, 22W, IP20, neutralweiß
LED CRI940 Linear ST8-Flexband, 24V, 22W, IP20, neutralweiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114726
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114726
EAN/GTIN:
     9009377086496
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI940 Linear ST8-Flexband, 24V, 22W, IP20, neutralweiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Polzahl: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 110 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 0,8∕ 500∕ 0,8 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Endstück excl
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • Marke: ISOLED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-114726
  • Selbstklebend.
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 2 cm
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 110W
  • Leistung je Meter: 22W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 350 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 2100lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
  • EPREL Nr.: 805520
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,83*
€ 78,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,32*
€ 85,53*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114727
€ 63,18*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114724
€ 78,83*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114725
€ 78,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.