Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI925 Linear ST8-Flexband, 24V, 15W, IP20, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED CRI925 Linear ST8-Flexband, 24V, 15W, IP20, warmweiß
LED CRI925 Linear ST8-Flexband, 24V, 15W, IP20, warmweiß
LED CRI925 Linear ST8-Flexband, 24V, 15W, IP20, warmweiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114719
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114719
EAN/GTIN:
     9009377086335
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI925 Linear ST8-Flexband, 24V, 15W, IP20, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2500 K
  • Polzahl: 2
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 0,8∕ 500∕ 0,8 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Endstück excl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Artikelnummer: ISO-114719
  • Marke: ISOLED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Selbstklebend.
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 2,5 cm
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 75W
  • Leistung je Meter: 15W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 280 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 1300lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805513
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,18*
€ 63,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,50*
€ 70,17*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114720
€ 63,18*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114722
€ 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.