Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenan-/Abschnitt (40-230V)/Push Eingangssignal zu PWM-Controller, 1 Kanal, 12-48V DC, 15A, 180-720W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenan-/Abschnitt (40-230V)/Push Eingangssignal zu PWM-Controller, 1 Kanal, 12-48V DC, 15A, 180-720W
Phasenan-/Abschnitt (40-230V)/Push Eingangssignal zu PWM-Controller, 1 Kanal, 12-48V DC, 15A, 180-720W
Phasenan-/Abschnitt (40-230V)/Push Eingangssignal zu PWM-Controller, 1 Kanal, 12-48V DC, 15A, 180-720W
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114431
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114431
EAN/GTIN:
     9009377078897
Suchbegriffe:
Dimmer
PWM-Controller
Triac
triac

Phasenan-/Abschnitt (40-230V)/Push Eingangssignal zu PWM-Controller, 1 Kanal, 12-48V DC, 15A, 180-720W

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, PWM Pulsweitenmodulation, TRIAC, Schalter
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß matt
  • Marke: ISOLED
  • Max. Strombelastbarkeit: 15 A
  • Betriebsspannung: 12-48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 4,5∕ 2,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ISO-114431
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Regelung durch eingehende 40-230V AC Sinuswellen modulierte Steuerpassnung via Phasenan- oder Abschnittdimmer.
  • Mit Nebenstelleneingang für Schließtaster.
  • Ausgangsleistung: 180W / 360W / 540W / 720W (bei 12V / 24V / 36V / 48V)
  • Mit Lichtwertspeicher.
  • Verwendbar mit Bewegungsmelder / Präsenzmelder.
  • Verwendbar mit Zeitschalter / Timer.
  • Verwendbar mit Funktaste.
  • Verwendbar mit Taster.
  • PWM-Frequenz: 500Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,19*
€ 21,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,81*
€ 25,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.