Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI940 Linear 48V-Flexband, 8W, IP20, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED CRI940 Linear 48V-Flexband, 8W, IP20, 4000K
LED CRI940 Linear 48V-Flexband, 8W, IP20, 4000K
LED CRI940 Linear 48V-Flexband, 8W, IP20, 4000K
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114342
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114342
EAN/GTIN:
     9009377076466
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI940 Linear 48V-Flexband, 8W, IP20, 4000K

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Polzahl: 2
  • Artikelnummer: ISO-114342
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anschlussart: löten
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5 cm
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 8W
  • Leistung je Meter: 8W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 40 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 700lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 1
  • EPREL Nr.: 805503
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,18*
€ 63,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,44*
€ 69,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114344
€ 68,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114341
€ 62,69*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114343
€ 95,55*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114346
€ 68,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114345
€ 100,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.