Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI PWM-Controller 12-36V, 1 Kanal, 12-36V 8A, 48V 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI PWM-Controller 12-36V, 1 Kanal, 12-36V 8A, 48V 4A
DALI PWM-Controller 12-36V, 1 Kanal, 12-36V 8A, 48V 4A
DALI PWM-Controller 12-36V, 1 Kanal, 12-36V 8A, 48V 4A
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113203
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113203
EAN/GTIN:
     9009377049811
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor

DALI PWM-Controller 12-36V, 1 Kanal, 12-36V 8A, 48V 4A

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 3,7∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 12-36 V
  • Artikelnummer: ISO-113203
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,75*
€ 39,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,32*
€ 45,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,47*
€ 85,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113551
ab € 30,53*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113202
ab € 53,20*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114465
ab € 32,29*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112646
ab € 48,50*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113091
ab € 105,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.