Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI DT6 PWM-Controller, 4 Kanal, 12-24V DC, 4x5A, 4x 60W (12V) / 4x 120W (24V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI DT6 PWM-Controller, 4 Kanal, 12-24V DC, 4x5A, 4x 60W (12V) / 4x 120W (24V)
DALI DT6 PWM-Controller, 4 Kanal, 12-24V DC, 4x5A, 4x 60W (12V) / 4x 120W (24V)
DALI DT6 PWM-Controller, 4 Kanal, 12-24V DC, 4x5A, 4x 60W (12V) / 4x 120W (24V)
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114465
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114465
EAN/GTIN:
     9009377079566
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Lichtmanagement

DALI DT6 PWM-Controller, 4 Kanal, 12-24V DC, 4x5A, 4x 60W (12V) / 4x 120W (24V)

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: DALI, PWM Pulsweitenmodulation
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 4,5∕ 2,7 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Artikelnummer: ISO-114465
  • Max. Strombelastbarkeit: 4x5 A
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,69*
€ 38,69*
€ 8,50*
ab € 32,47*
€ 44,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,86*
€ 83,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113202
ab € 53,43*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113203
ab € 33,37*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112646
ab € 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.