Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, warmweiß, drehbar, dimmbar, weiß, 18W 2700K 1010lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, warmweiß, drehbar, dimmbar, weiß, 18W 2700K 1010lm 120°
LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, warmweiß, drehbar, dimmbar, weiß, 18W 2700K 1010lm 120°
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112601
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112601
EAN/GTIN:
     9009377037085
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, warmweiß, drehbar, dimmbar, weiß, 18W 2700K 1010lm 120°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, Sinuswellen-Reduktion (ohne Störgeräusche)
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: ISO-112601
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 17,3∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt satiniert / Reflektor matt
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 18 W
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 53,16 lm/W
  • Lichtstärke: 321 cd
  • Lichtstrom: 1010 lm
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminiumguss / Abdeckung Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Schutzklasse: 1
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 19W
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0,969387755
  • EPREL Nr.: 806504
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,69*
€ 43,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,58*
€ 49,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,93*
€ 92,31*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114158
ab € 39,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113134
ab € 32,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112431
ab € 28,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114686
ab € 5,62*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114687
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.