Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauleuchte LUNA, IP20, indirektes Licht, nicht dimmbar, weiß, 18W 2700K 950lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauleuchte LUNA, IP20, indirektes Licht, nicht dimmbar, weiß, 18W 2700K 950lm 120°
LED Aufbauleuchte LUNA, IP20, indirektes Licht, nicht dimmbar, weiß, 18W 2700K 950lm 120°
LED Aufbauleuchte LUNA, IP20, indirektes Licht, nicht dimmbar, weiß, 18W 2700K 950lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113134
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113134
EAN/GTIN:
     9009377048418

LED Aufbauleuchte LUNA, IP20, indirektes Licht, nicht dimmbar, weiß, 18W 2700K 950lm 120°

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: ISO-113134
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 17,3∕ 8 cm
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt satiniert
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 18 W
  • Leistungsaufnahme: 18,9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 50,26 lm/W
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminiumguss / Abdeckung Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 18,9W
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.973724884
  • EPREL Nr.: 806513
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,88*
€ 38,88*
€ 8,50*
ab € 32,65*
€ 45,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114686
ab € 5,65*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114687
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.