Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte LUNA MiniAMP, indirektes Licht, Ø 7.5cm, 24V DC, dimmbar, Aluminium, weiß, 4W 2700K 175lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte LUNA MiniAMP, indirektes Licht, Ø 7.5cm, 24V DC, dimmbar, Aluminium, weiß, 4W 2700K 175lm 120°
LED Einbauleuchte LUNA MiniAMP, indirektes Licht, Ø 7.5cm, 24V DC, dimmbar, Aluminium, weiß, 4W 2700K 175lm 120°
LED Einbauleuchte LUNA MiniAMP, indirektes Licht, Ø 7.5cm, 24V DC, dimmbar, Aluminium, weiß, 4W 2700K 175lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114686
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114686
EAN/GTIN:
     9009377085574
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
isoled einbauleuchten
einbauleuchten

LED Einbauleuchte LUNA MiniAMP, indirektes Licht, Ø 7.5cm, 24V DC, dimmbar, Aluminium, weiß, 4W 2700K 175lm 120°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet / Kunststoff
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,3 cm
  • Einbautiefe: 2,8 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß / Abdeckung transparent / Reflektor weiß
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 3,2 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtausbeute: 43,75 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 56 cd
  • Lichtstrom: 175 lm
  • Artikelnummer: ISO-114686
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Einbau Montage
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Polzahl: 2
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Anschlussart: Flachstecker
  • Systemleistung: 4W
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
  • EPREL Nr.: 806524
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,56*
€ 6,56*
€ 8,50*
ab € 5,63*
€ 8,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-114529
ab € 13,92*
Zubehör
ISOLED
ISO-114526
ab € 17,28*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,09*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,05*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114497
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.