Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 12V/DC, 15-60W, IP65, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 15-60W, IP65, dimmbar, weiß
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 15-60W, IP65, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112425
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112425
EAN/GTIN:
     9009377031793
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Sicherheitstrafo

Outdoor LED Trafo 12V/DC, 15-60W, IP65, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Artikelnummer: ISO-112425
  • Betriebsspannung: 170-250 V~
  • Konstantstrom: 5000 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,7∕ 6,4∕ 4,1 cm
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 4,1 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,4 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 36,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,43*
€ 42,76*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113348
€ 84,37*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112480
€ 43,69*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112426
€ 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.