Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 12V/DC, 20-100W, IP65, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 20-100W, IP65, dimmbar, weiß
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 20-100W, IP65, dimmbar, weiß
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 20-100W, IP65, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112480
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112480
EAN/GTIN:
     9009377033650
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

Outdoor LED Trafo 12V/DC, 20-100W, IP65, dimmbar, weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Artikelnummer: ISO-112480
  • Betriebsspannung: 170-250 V~
  • Konstantstrom: 8333 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,7∕ 6,4∕ 4,05 cm
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 4,05 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,4 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,69*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 36,66*
€ 49,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,89*
€ 92,54*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
€ 43,69*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113348
€ 84,37*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112425
€ 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.