Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111190
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111190
EAN/GTIN:
     9009377007033
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66

  • Dimmbar: nein
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,3 cm
  • Einbautiefe: 3,2 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 4,3∕ 3,2 cm
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Betriebsspannung: 170-250 V~
  • Artikelnummer: ISO-111190
  • IP-Schutzart: IP66
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,72*
€ 23,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,85*
€ 28,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,25*
€ 52,95*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111191
€ 35,33*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111192
€ 45,93*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111189
€ 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.