Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-150W, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-150W, IP66
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-150W, IP66
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-150W, IP66
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111192
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111192
EAN/GTIN:
     9009377007057
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-150W, IP66

  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP66
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,3 cm
  • Einbautiefe: 3,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 31,4∕ 4,3∕ 3,2 cm
  • Konstantstrom: 6250 mA
  • Betriebsspannung: 170-250 V~
  • Artikelnummer: ISO-111192
  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,93*
€ 45,93*
€ 8,50*
ab € 38,56*
€ 52,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111191
ab € 29,41*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111189
ab € 10,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111190
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.