Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Betriebsgerät für LED Bodeneinbauleuchte PARK LED, IP67, sek. 12 V DC/24 V DC, 185W, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Betriebsgerät für LED Bodeneinbauleuchte PARK LED, IP67, sek. 12 V DC/24 V DC, 185W, nicht dimmbar
Outdoor Betriebsgerät für LED Bodeneinbauleuchte PARK LED, IP67, sek. 12 V DC/24 V DC, 185W, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-226217
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-226217
EAN/GTIN:
     8021696226217
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor Betriebsgerät für LED Bodeneinbauleuchte PARK LED, IP67, sek. 12 V DC/24 V DC, 185W, nicht dimmbar

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Systemgebunden
  • Produktart: LED Treiber
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 1,06 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: L∕ B∕ H: 22∕ 6,8∕ 3,9 cm
  • Artikelnummer: IDEA-226217
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 132,30*
€ 132,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 106,69*
€ 135,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.