Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte SMARTIES BIANCO AP1, G9 max. 40W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte SMARTIES BIANCO AP1, G9 max. 40W, weiß
Wandleuchte SMARTIES BIANCO AP1, G9 max. 40W, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-014814
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-014814
EAN/GTIN:
     8021696014814
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte SMARTIES BIANCO AP1, G9 max. 40W, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: geblasenes Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel: Halogen G9 28W
  • Gewicht: 0,44 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ T: 12∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-014814
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Montageset excl
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten halogen, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,98*
€ 28,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,49*
€ 33,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
009223
ab € 58,74*
Ähnlich
Ideal Lux
032047
ab € 86,41*
Ähnlich
Ideal Lux
032030
ab € 99,16*
Ähnlich
Ideal Lux
032016
ab € 89,06*
Ähnlich
Ideal Lux
032009
ab € 101,56*
Ähnlich
Ideal Lux
031996
ab € 147,48*
Ähnlich
Ideal Lux
032078
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.