Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BIRILLO TL1 SMALL, E27, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte BIRILLO TL1 SMALL, E27, Weiß
Tischleuchte BIRILLO TL1 SMALL, E27, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-000268
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-000268
EAN/GTIN:
     8021696000268
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BIRILLO TL1 SMALL, E27, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 17,5∕ 30 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1,24 kg
  • Material: Glas
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-000268
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,74*
€ 61,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,57*
€ 66,06*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
BIRILLO TL1 MEDIUM FUME'
ab € 79,06*
Ähnlich
Ideal Lux
000251
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.