Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet
Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet
Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet
Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet
Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500591
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500591
EAN/GTIN:
     4002940017632
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DL7801, RUND, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, Alu gebürstet

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Trafo excl
  • Artikelnummer: HEI-500591
  • Größe: Sichtbarer Teil-Ø∕ H: 9,2∕ 0,3 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 230 / 12 V
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,092 kg
  • Fassungen für GU10 und GU5.3 enthalten
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 und GU10
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Marke: Heitronic
  • Lichtverteilung: Direkt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,8 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: 1x GU10 Fassung, 1x GU5.3 Fassung incl
  • Die Schutzart variiert je nach eingesetzter Fassung!
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Bei GU10: 230V, Schutzklasse 2.
  • Bei GU5.3: 12V, Schutzklasse 3.
  • Die Einbautiefe ist abhängig von der eingesetzten Leuchmittelfassung.
  • Einbautiefe mit GU10: 8cm
  • Einbautiefe mit GU5.3: 6cm
  • Gehäuse aus hochwertigem Aluminium mit gebürstetem Gehäuse.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 6,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,40*
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 11,17*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,25*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,55*
Zubehör
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.