Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500591 DL7801 Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 8W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359642
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500591
EAN/GTIN:
     4002940017632
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das hochwertige Gehäuse aus gebürstetem Aluminium macht jede Decke zu einem richtigen Highlight.
Features:
Je eine Fassung für 12V und 230V enthalten
25° schwenkbar
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium in gebürstetem Design
Lieferumfang:
Leuchtmittel nicht enthalten
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.092 kg
Durchmesser:
92 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
92 mm
Einbau-Ø:
78 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Aluminium
Schwenkbereich max.:
25 °
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 6,74*
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 8,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,17*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 17,19*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,55*
Zubehör
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.