Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic DL7801 500591 Einbauleuchte 8W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic
Heitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203810
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     A359642
EAN/GTIN:
     4002940017632
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Heitronic DL7801 500591 Einbauleuchte 8W Aluminium

Je eine Fassung für 12V und 230V enthalten
25° schwenkbar
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium in gebürstetem Design

Das hochwertige Gehäuse aus gebürstetem Aluminium macht jede Decke zu einem richtigen Highlight.

GU5.3 Fassung
300mm Anschlusskabel

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ: LED
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schwenkbereich max.: 25 °
Einbau-Ø: 78 mm
Außen-Ø: 92 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Aluminium
Material: Aluminium
Gewicht: 0.092 kg
Raum: Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leistung (Details): 8 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 92 mm
Produkt-Art: Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 500591
EAN: 4002940017632
Hersteller: Heitronic
Modell: 500591 (DL7801)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Leuchtmittel nicht enthalten

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 6,74*
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 8,35*
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,10*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,14*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,55*
Zubehör
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.