Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MORGANA, inkl 1xG9 LED 3W, 3000K, 220lm, IP20, mit Touch-Dimmer, Metall / geblasenes Glas, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MORGANA, inkl 1xG9 LED 3W, 3000K, 220lm, IP20, mit Touch-Dimmer, Metall / geblasenes Glas, Nickel satiniert
Tischleuchte MORGANA, inkl 1xG9 LED 3W, 3000K, 220lm, IP20, mit Touch-Dimmer, Metall / geblasenes Glas, Nickel satiniert
Tischleuchte MORGANA, inkl 1xG9 LED 3W, 3000K, 220lm, IP20, mit Touch-Dimmer, Metall / geblasenes Glas, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3570-30-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3570-30-178
EAN/GTIN:
     8019282509448
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Tischleuchte MORGANA, inkl 1xG9 LED 3W, 3000K, 220lm, IP20, mit Touch-Dimmer, Metall / geblasenes Glas, Nickel satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3570-30-178
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Farbe: nickel satiniert
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,70*
€ 50,70*
€ 5,95*
ab € 40,54*
€ 53,92*
€ 5,46*
ab € 40,32*
€ 54,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,04*
€ 58,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.