| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17170106 Herst.-Nr.: 3570-30-178 EAN/GTIN: 8019282509448 |
| |
|
| | |
| LED-Touch-Tischleuchte G9 3570-30-178 Zeitlose LED 3Stufen-Touchtischleuchte, tauschbares G9-Leuchtmittel , zusätzlicher Schnurschalter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Montageart: | Standfuß | Art der Leuchte: | Wohnraumleuchte | Justierbar: | nein | Biegbar: | nein | Höhenverstellbar: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 50,70* | € 50,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,39* | € 53,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,51* | € 53,78* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 43,92* | € 58,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|