Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-160-24-4000K-5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-160-24-4000K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-160-24-4000K-5m
Artikel-Nr.:
     911-D-840332
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840332
EAN/GTIN:
     4042943164193
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-160-24-4000K-5m

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 1∕ 0,2∕ 500 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • Energieverbrauch: 75 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-840332
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 30000
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 2815 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 800 LEDs
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • EPREL Nr.: 876933
  • Farbe: weiß
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 580 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3744 / 0,3668
  • Schnittmöglichkeit: 50 mm / 8 LED
  • Hohe Flexibilität
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 103,06*
€ 129,84*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 149,97*
€ 149,97*
9 Tage
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 224,10*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 198,63*
€ 245,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.