Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Strip, 192 LED/m (SMD 3535), 24V, 96W RGBNW, (RGB+4000K) 4350lm 110°, dimmbar, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Strip, 192 LED/m (SMD 3535), 24V, 96W RGBNW, (RGB+4000K) 4350lm 110°, dimmbar, 500cm
Deko-Light Flexibler LED Strip, 192 LED/m (SMD 3535), 24V, 96W RGBNW, (RGB+4000K) 4350lm 110°, dimmbar, 500cm
Deko-Light Flexibler LED Strip, 192 LED/m (SMD 3535), 24V, 96W RGBNW, (RGB+4000K) 4350lm 110°, dimmbar, 500cm
Artikel-Nr.:
     911-D-840309
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840309
EAN/GTIN:
     4042943162502
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Strip, 192 LED/m (SMD 3535), 24V, 96W RGBNW, (RGB+4000K) 4350lm 110°, dimmbar, 500cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: RGB + 4000 K
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,2 cm
  • Material: Kupfer
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 4350 lm
  • Lichtfarbe: RGB + Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 96 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >60 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 47 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: D-840309
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,49*
€ 95,34*
€ 8,50*
ab € 107,97*
€ 107,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,45*
€ 179,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930406
ab € 103,09*
Zubehör
Kapego
D-843020
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.