Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 3000K, 500cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 3000K, 500cm, Weiß
Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 3000K, 500cm, Weiß
Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 3000K, 500cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-840210
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840210
EAN/GTIN:
     4042943155214
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 3000K, 500cm, Weiß

  • Umgebungstemperatur: -15 - +40
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Teilbar alle 2,63 cm (enttspricht 7 LEDs)
  • Artikelnummer: D-840210
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 120 cm
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 3800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED (Bauform: 2216)
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,083 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,4∕ 0,2 cm
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4285 / 0,3955
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,24*
€ 90,81*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
8 Tage
137
pro Rolle
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 167,50*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 134,89*
€ 170,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
843336
€ 44,64*
Zubehör
Deko-Light
862122
€ 30,71*
Zubehör
Deko-Light
872085
€ 53,15*
Zubehör
Deko-Light
862094
€ 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.