Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-180-24V-4000K, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-180-24V-4000K, 500cm
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-180-24V-4000K, 500cm
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-180-24V-4000K, 500cm
Artikel-Nr.:
     911-D-840180
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840180
EAN/GTIN:
     4042943144232
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-180-24V-4000K, 500cm

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: D-840180
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • LED Anzahl: 900
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 4900 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 65 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Energieverbrauch: 83 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,3 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Strahlungsverteilung: 580 nm
  • Schnittmöglichkeit: 33,4 mm / 6 LED
  • Farbkonsistenz: 0,3738 / 0,3657
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Ansteuerung: dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,61*
€ 68,36*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 74,97*
€ 74,97*
8 Tage
368
pro Rolle
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 118,75*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 99,39*
€ 125,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
843336
€ 44,66*
Zubehör
Deko-Light
930345
€ 16,77*
Zubehör
Kapego
D-843018
€ 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.