Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Mini-Längsverbinder D ONE, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Mini-Längsverbinder D ONE, IP20, schwarz
1-Phasen Mini-Längsverbinder D ONE, IP20, schwarz
1-Phasen Mini-Längsverbinder D ONE, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-720015
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-720015
EAN/GTIN:
     4042943174888
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
stromschienen längsverbinder

1-Phasen Mini-Längsverbinder D ONE, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,6∕ 2,2∕ 6,2 cm
  • Artikelnummer: D-720015
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 16 A
  • Produktart: 1-Phasen Längsverbinder
  • Elegantes und kompaktes Mini-Design
  • Einfache Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 5,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.