Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Strahler UNI II MINI TILT, 11,3W, 2700K, IP20, stromkonstant, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen LED Strahler UNI II MINI TILT, 11,3W, 2700K, IP20, stromkonstant, dimmbar, weiß
1-Phasen LED Strahler UNI II MINI TILT, 11,3W, 2700K, IP20, stromkonstant, dimmbar, weiß
1-Phasen LED Strahler UNI II MINI TILT, 11,3W, 2700K, IP20, stromkonstant, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707187
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707187
EAN/GTIN:
     4042943178671
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler

1-Phasen LED Strahler UNI II MINI TILT, 11,3W, 2700K, IP20, stromkonstant, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Schaltzyklen: 50000
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 710 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 11,3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 12,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707187
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • stromkonstant
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 55 °C
  • Material: Stahl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
  • sehr hohe Farbwiedergabe
  • Dreh- und schwenkbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,90*
€ 71,32*
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,19*
€ 130,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930327
ab € 1,46*
Zubehör
Deko-Light
D-930326
ab € 1,49*
Zubehör
Deko-Light
D-930329
ab € 1,25*
Zubehör
Deko-Light
D-930328
ab € 1,49*
Zubehör
Deko-Light
D-930770
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930771
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930333
ab € 4,53*
Zubehör
Deko-Light
D-930332
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930331
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930330
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930381
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.