Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Abdeckung Hinten für Serie UNI II MINI, Ø 7cm / Höhe 0,8cm, Metall, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Abdeckung Hinten für Serie UNI II MINI, Ø 7cm / Höhe 0,8cm, Metall, weiß
Deko-Light Abdeckung Hinten für Serie UNI II MINI, Ø 7cm / Höhe 0,8cm, Metall, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-930326
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930326
EAN/GTIN:
     4042943152459

Deko-Light Abdeckung Hinten für Serie UNI II MINI, Ø 7cm / Höhe 0,8cm, Metall, weiß

  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Artikelnummer: D-930326
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Marke: Deko-Light
  • Gewicht: 0,0318 kg
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 0,08 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.