Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler PLEIONE FOCUS I, 14W 4000K 1150lm 25-60°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler PLEIONE FOCUS I, 14W 4000K 1150lm 25-60°, Weiß
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler PLEIONE FOCUS I, 14W 4000K 1150lm 25-60°, Weiß
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler PLEIONE FOCUS I, 14W 4000K 1150lm 25-60°, Weiß
Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler PLEIONE FOCUS I, 14W 4000K 1150lm 25-60°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707070
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707070
EAN/GTIN:
     4042943155054
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

Deko-Light LED 3-Phasen-Strahler PLEIONE FOCUS I, 14W 4000K 1150lm 25-60°, Weiß

  • Umgebungstemperatur: 0 - +40
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Fokussieren oder streuen Sie den Lichtkegel nach Belieben.
  • Artikelnummer: D-707070
  • Ausstrahlungswinkel: 25 - 60 °
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6,8∕ 18,1∕ 18 cm
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: Signalweiß RAL 9003
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Gewicht: 0,64 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel: COB LED (Bauform: BGX12W)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstärke: 1075 cd
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Marke: Deko-Light
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Der Abstrahlwinkel kann, vergleichbar mit Taschenlampen, zwischen 25 und 60° individuell eingestellt werden.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Dreh- und schwenkbar
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 58,78*
€ 58,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,46*
€ 65,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,69*
€ 205,84*
8 Tage
84
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 256,51*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.