Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, schwarz
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, schwarz
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-620047
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620047
EAN/GTIN:
     4042943165398
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Dekolight
  • Artikelnummer: D-620047
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H: 37∕ 4,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 865429
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2021,68 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Zubehör: Dübel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Farbe: weiß
  • Lagertemperatur: -10°C - +60°C
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,70
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 603,1 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4398 / 0,4016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,35*
€ 60,70*
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,56*
€ 111,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-620034
ab € 41,03*
Ähnlich
Deko-Light
D-620037
ab € 41,20*
Ähnlich
Deko-Light
D-620038
ab € 41,24*
Ähnlich
Deko-Light
D-620035
ab € 41,00*
Ähnlich
Deko-Light
D-620036
ab € 41,21*
Ähnlich
Deko-Light
D-620039
ab € 41,26*
Ähnlich
Deko-Light
D-620040
ab € 41,25*
Ähnlich
Deko-Light
D-620050
ab € 49,20*
Ähnlich
Deko-Light
D-620053
ab € 49,24*
Ähnlich
Deko-Light
D-620054
ab € 49,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-620051
ab € 49,59*
Ähnlich
Deko-Light
D-620052
ab € 49,63*
Ähnlich
Deko-Light
D-620055
ab € 49,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-620049
ab € 49,24*
Ähnlich
Deko-Light
D-620056
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.