Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau
Artikel-Nr.:
     440-D-620034
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620034
EAN/GTIN:
     4042943165268
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ZANIAH 29, IP20, 12W 3000K, dimmbar, blau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Dekolight
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Farbe: blau
  • EPREL Nr.: 865297
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1512 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: D-620034
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H: 29∕ 4,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Zubehör: Dübel incl
  • Lagertemperatur: -10°C - +60°C
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,70
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 605 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4388 / 0,4012
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,99*
€ 55,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,11*
€ 101,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-620042
ab € 45,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-620045
ab € 45,29*
Ähnlich
Deko-Light
D-620046
ab € 45,38*
Ähnlich
Deko-Light
D-620043
ab € 45,51*
Ähnlich
Deko-Light
D-620044
ab € 45,43*
Ähnlich
Deko-Light
D-620047
ab € 45,10*
Ähnlich
Deko-Light
D-620041
ab € 45,39*
Ähnlich
Deko-Light
D-620048
ab € 45,49*
Ähnlich
Deko-Light
D-620050
ab € 49,66*
Ähnlich
Deko-Light
D-620053
ab € 49,35*
Ähnlich
Deko-Light
D-620054
ab € 49,42*
Ähnlich
Deko-Light
D-620051
ab € 49,58*
Ähnlich
Deko-Light
D-620052
ab € 49,53*
Ähnlich
Deko-Light
D-620055
ab € 49,63*
Ähnlich
Deko-Light
D-620049
ab € 49,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.