Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ZANIAH 42, IP20, 24W 3000K, dimmbar, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ZANIAH 42, IP20, 24W 3000K, dimmbar, grün
LED Deckenleuchte ZANIAH 42, IP20, 24W 3000K, dimmbar, grün
LED Deckenleuchte ZANIAH 42, IP20, 24W 3000K, dimmbar, grün
Artikel-Nr.:
     440-D-620051
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620051
EAN/GTIN:
     4042943165435
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ZANIAH 42, IP20, 24W 3000K, dimmbar, grün

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Dekolight
  • Artikelnummer: D-620051
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H: 42∕ 4,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 864174
  • Farbe: grün
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 227 cd
  • Lichtstrom: 2567,93 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Zubehör: Dübel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Farbe: weiß
  • Lagertemperatur: -10°C - +60°C
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,70
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 606,83 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,59*
€ 65,89*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,85*
€ 120,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-620034
ab € 41,03*
Ähnlich
Deko-Light
D-620037
ab € 41,20*
Ähnlich
Deko-Light
D-620038
ab € 41,24*
Ähnlich
Deko-Light
D-620035
ab € 41,00*
Ähnlich
Deko-Light
D-620036
ab € 41,21*
Ähnlich
Deko-Light
D-620039
ab € 41,26*
Ähnlich
Deko-Light
D-620040
ab € 41,25*
Ähnlich
Deko-Light
D-620042
ab € 45,13*
Ähnlich
Deko-Light
D-620045
ab € 45,29*
Ähnlich
Deko-Light
D-620046
ab € 45,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-620043
ab € 45,13*
Ähnlich
Deko-Light
D-620044
ab € 45,30*
Ähnlich
Deko-Light
D-620047
ab € 45,35*
Ähnlich
Deko-Light
D-620041
ab € 45,17*
Ähnlich
Deko-Light
D-620048
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.