Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte BENGALA, 220-240V, GU10, IP20, Aluminium, Silber gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte BENGALA, 220-240V, GU10, IP20, Aluminium, Silber gebürstet
Deckenaufbauleuchte BENGALA, 220-240V, GU10, IP20, Aluminium, Silber gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-D-122416
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-122416
EAN/GTIN:
     4042943112323
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte gu10
deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte BENGALA, 220-240V, GU10, IP20, Aluminium, Silber gebürstet

  • Marke: Kapego
  • Größe: Ø: 0,95 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-122416
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Farbe: silber
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Gewicht: 0,537 kg
  • gebürstet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 12 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Dreh-, Schwenkbereich: dreh-schwenkbar
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,60*
€ 26,65*
€ 8,50*
ab € 26,97*
€ 26,97*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 35,82*
€ 48,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180113
ab € 7,16*
Zubehör
Philips
D-180099
ab € 6,34*
Zubehör
Philips
D-180053
ab € 6,35*
Zubehör
Philips
D-180049
ab € 6,33*
Zubehör
Philips
D-180051
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.