Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE LED Spot, 4,9W, GU10, 3000K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE LED Spot, 4,9W, GU10, 3000K, dimmbar
Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE LED Spot, 4,9W, GU10, 3000K, dimmbar
Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE LED Spot, 4,9W, GU10, 3000K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-180099
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE LED Spot, 4,9W, GU10, 3000K, dimmbar

  • Marke: Phillips
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Temperaturbereich: -20°C - +45°C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 50000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 365 lm
  • Lichtstärke: 650 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Leuchtmittel
  • Leuchtmittel: 6x GU10 High Power LED Modul, 4,9W
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Gewicht: 0,038 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Produkt-Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Artikelnummer: D-180099
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsfaktor PF: 0,8
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
€ 8,50*
ab € 6,36*
€ 9,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.