Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE DT LED Spot, GU10, 2000-2700K, dimmbar, 4,9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE DT LED Spot, GU10, 2000-2700K, dimmbar, 4,9W
Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE DT LED Spot, GU10, 2000-2700K, dimmbar, 4,9W
Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE DT LED Spot, GU10, 2000-2700K, dimmbar, 4,9W
Artikel-Nr.:
     440-D-180113
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Philips LED Leuchtmittel MASTER VALUE DT LED Spot, GU10, 2000-2700K, dimmbar, 4,9W

  • Marke: Phillips
  • Farbtemperatur: 2000-2700 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Temperaturbereich: -20°C - +45°C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 50000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 355 lm
  • Lichtstärke: 650 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Leuchtmittel
  • Leuchtmittel: GU10 High Power LED Modul, 4,9W
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Gewicht: 0,038 kg
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Produkt-Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: D-180113
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • Leistungsfaktor PF: 0,8
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 10,17*
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 10,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.