Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI dimmbar, 17.9W 4000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI dimmbar, 17.9W 4000K, Silber
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI dimmbar, 17.9W 4000K, Silber
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI dimmbar, 17.9W 4000K, Silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77233694
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77233694
EAN/GTIN:
     4251433934899
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, DALI dimmbar, 17.9W 4000K, Silber

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • UGR: < 19
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Leistungsaufnahme: 17,9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77233694
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbe: silber
  • IP-Schutzart: 20
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 352,74*
€ 352,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,58*
€ 364,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 316,49*
€ 369,85*
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 377,33*
Frei Haus
ab € 326,14*
€ 380,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113694
ab € 202,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133698
ab € 372,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 259,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 271,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 273,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 298,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 271,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 273,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 298,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.